エアコン チャージバルブのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
114件の「エアコン チャージバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン チャージバルブ r32」、「エアコンサービスバルブ」、「エアコン チャージホース」などの商品も取り扱っております。
R410A/R32 耐圧兼用チャージバルブ イチネンTASCOランキング1位
ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。 新機構採用で耐圧性能が更に上がりました。
対応冷媒種別R410A、R32接続径5/16インチフレアオス×5/16インチフレアメス全長(mm)56
1個
5,598税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

チャージバルブ ミニ  R410A/R32用 モノタロウランキング2位
接続口径5/16フレア使用冷媒R410A/R32付属品ナットセット全長(mm)62.25材質(パッキン)HNBR色(本体)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,298税込3,628
当日出荷

変換アダプター イチネンTASCOランキング3位
1個
659税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

コントロールバルブ BBKテクノロジーズランキング4位
サービスポート脱着時のホース、機器両方からの冷媒の噴き出しをハンドルを回すことによって防止できます。
全長(mm)64(CLODE時)質量(g)100
1個
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

R410A/R32マニホールドセット(チャージバルブ付) イチネンTASCOランキング5位
チャージバルブ付でエアコンの充填に便利なセットです。 マニホールドは開閉が便利なボールバルブ式です。 チャージバルブがショートタイプなのでとても便利です。 R410A/R32冷媒飽和温度目盛付。 ゼロ点調整機能付。
接続口径(inch)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5
1セット
31,980税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
用途R134aカーエアコン用使用冷媒R134a付属品チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮寸法(幅W×高さH)(mm)170×225材質(ホース)内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層ホース長さ(mm)約1410ゲージ径(Φmm)80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)圧力計(kPa)0~3400(高圧側)連成計(kPa)-100~1700(低圧側)取扱説明書(3.3MB)
1セット
12,980税込14,278
当日出荷





チャージホースの先端に取り付け、エアコンのサービスポートと接続します ハンドルを回すだけで、ローレット元締めからムシ押しまで可能な一体型構造 サービスポート接続部が緩まず、 ホースを自由に動かせるスイベル機構 フッ素樹脂パッキンを採用しオイル等での腐食を軽減 高耐圧設計(耐圧試験可:常用圧力5.5Mpa) ひと手間省けて、簡単接続!
寸法(mm)65×35.5接続ねじ5/16フレア(1/2-20UNF)常用圧力(MPa)5.5使用冷媒R410A、R32
1個
4,798税込5,278
欠品中

バルブ操作のしやすいサービス缶用バルブです。 丈夫なアルミ製ハンドルです。
用途サービス缶からのホースの取り出しに。適合HFC-134a(R134a)専用材質(本体)真鍮/(ハンドル)アルミねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
1個
799税込879
当日出荷

ゲージカバー付で衝撃に強く頑丈なマニホールド。 チャージバルブ2個付でパッケージエアコンの高低圧ポートの作業が楽に行えます。
セット内容ゲージマニホールド(ゲージカバー付TA122GC-1)、ショートチャージバルブ×2、チャージホース×3、圧力計/連成計(-0.1~5.3MPa/-0.1~3.8MPa)
1セット
36,980税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

バルブコアを冷媒を漏らすことなく交換することができます。 フロン回収時に障害になるバルブコアをホースにつなげたまま取り除くことができます。
全長(mm)115(最大175)接続ポート径1/4Fメス×1/4Fオス
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ホースとサービス缶用バルブが一体になった簡易セット
用途サービス缶からのホースの取り出しに。対応冷媒種別R134a適合HFC-134a(R134a)専用ねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25ホース長さ(mm)約250関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(5.2MB)
1個
1,998税込2,198
当日出荷

ボールバルブ付なので手元での開閉操作が非常に簡単です。 冷媒を外に漏らしません。
用途R410A/R32用接続口径5/16フレアオス×5/16フレアメス(ムシ押し付)全長(mm)190
1個ほか
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

チャージバルブ付で空調・冷凍冷蔵庫の充填に便利なセットです。 マニホールドは開閉が便利なボールバルブ式です。 チャージバルブがショートタイプなのでとても便利です。
対応冷媒種別R22、R12、R500、R502接続口径(inch)1/4フレア仕様R22冷媒飽和温度目盛付、 ゼロ点調整機能付セット内容ゲージマニホールド(TA120K)、ショートチャージバルブ(TA15DA×1・TA15DB×2)、チャージホース、圧力計/連成計、チャージバルブ常用圧力(MPa)3.5
1セット
28,980税込31,878
当日出荷

冷凍・空調用のバルブコアです。 PTFEパッキン付、HFC使用可能。
エスコ品番EA400-2
1袋(6個)
655税込721
当日出荷

1個
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)